Поп-нит високояк.ST-ST-б.поц(4,8-6,8)-ø6,4X12,5мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Поп-нит високояк.ST-ST-б.поц(4,8-6,8)-ø6,4X12,5мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 091396568 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 85.90 € с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър x Дължина6.5 x 12.5 mm
Диапазон на затягане мин./макс.4.8-6.8 mm
Диаметър на сондажа мин./макс.6.7-6.9 mm
Макс. натоварване при срязване12500 N
Макс. натоварване при опън8800 N
Продуктови спецификации
Диаметър x Дължина6.5 x 12.5 mm
Диапазон на затягане мин./макс.4.8-6.8 mm
Диаметър на сондажа мин./макс.6.7-6.9 mm
Макс. натоварване при срязване12500 N
Макс. натоварване при опън8800 N