Пласт. рамков дюбел W-RD, ø10х100mm, без яка

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пластмасов рамков дюбел W-RD, без яка. Използва се за второстепенни закрепвания в бетон и зидария от плътни и кухи тухли

Допълнителна информация
Арт. номер: 0912810802
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Може да се използва на открито или във влажни помещения в комбинация с винтове от неръждаема стомана
  • Монтаж през пробив
  • Нисък въртящ момент при завинтване на винта – леко разпъване на дюбела, практически без преместване на тялото на дюбела
  • Силна защита срещу превъртане
  • Разпъване в 4 посоки – висока носимоспособност
  • Подобрен пренос на натоварването: равномерно, непрекъснато разпределение на товара по цялата зона на разпъване
  • Ограничителят при набиване предотвратява преждевременното разпъване на дюбела по време на монтажа
  • Тяло на дюбела от висококачествен полиамид
  • Без халогени и силикон
  • Температурна устойчивост: от –40 °C до +80 °C

Доказателство за ефективност:

Данните за производителността са установени в изпитвателната лаборатория на Würth

Забележки:

  • При пробиване на тухли с отвори и кухи блокове използвайте режим на въртене (без ударен механизъм)
  • Буровите отпадъци трябва да бъдат отстранени от отвора
  • Дължина на винта = дължина на дюбела + 1× Ø на винта

Използвайте винтове за дърво или ПДЧ без оптимизиран връх (напр. без самопробивен връх, контрарезба, пръстеновидна резба и др.)

Област на приложение:

  • Второстепенни закрепвания
  • Бетон и зидария от плътни и кухи тухли

Подходящ за закрепване на: шкафове, корнизи, стенни рафтове, леки стенни шкафове, огледала, рамки за картини, кабелни скоби, електрически ключове, мивки, дървени летви, метални шини, ъглови конзоли, профили, информационни табели

Основни материали:

  • Нормален бетон
  • Зидария от: плътни тухли, плътни варовиково-пясъчни тухли, тухли с вертикални кухини, кухи варовиково-пясъчни тухли, кухи блокове от лек бетон, плътни блокове и блокове от лек бетон
  • Температури на монтаж:
  • Температура на основния материал: ≥ –20 °C
  • Температура на дюбелната втулка: ≥ 0 °C
  • Може да се използва на открито или във влажни помещения в комбинация с винтове от неръждаема стомана
  • Монтаж през пробив
  • Нисък въртящ момент при завинтване на винта – леко разпъване на дюбела, практически без преместване на тялото на дюбела
  • Силна защита срещу превъртане
  • Разпъване в 4 посоки – висока носимоспособност
  • Подобрен пренос на натоварването: равномерно, непрекъснато разпределение на товара по цялата зона на разпъване
  • Ограничителят при набиване предотвратява преждевременното разпъване на дюбела по време на монтажа
  • Тяло на дюбела от висококачествен полиамид
  • Без халогени и силикон
  • Температурна устойчивост: от –40 °C до +80 °C

Доказателство за ефективност:

Данните за производителността са установени в изпитвателната лаборатория на Würth

Забележки:

  • При пробиване на тухли с отвори и кухи блокове използвайте режим на въртене (без ударен механизъм)
  • Буровите отпадъци трябва да бъдат отстранени от отвора
  • Дължина на винта = дължина на дюбела + 1× Ø на винта

Използвайте винтове за дърво или ПДЧ без оптимизиран връх (напр. без самопробивен връх, контрарезба, пръстеновидна резба и др.)

Област на приложение:

  • Второстепенни закрепвания
  • Бетон и зидария от плътни и кухи тухли

Подходящ за закрепване на: шкафове, корнизи, стенни рафтове, леки стенни шкафове, огледала, рамки за картини, кабелни скоби, електрически ключове, мивки, дървени летви, метални шини, ъглови конзоли, профили, информационни табели

Основни материали:

  • Нормален бетон
  • Зидария от: плътни тухли, плътни варовиково-пясъчни тухли, тухли с вертикални кухини, кухи варовиково-пясъчни тухли, кухи блокове от лек бетон, плътни блокове и блокове от лек бетон
  • Температури на монтаж:
  • Температура на основния материал: ≥ –20 °C
  • Температура на дюбелната втулка: ≥ 0 °C