Пласт. рамков дюбел SHARK UR F А2К
Универсален рамков дюбел със специална дюбелна геометрия и незабавна натоварваемост с ETA-сертификация за над 100 строителни материала
Защита и сигурност
- Част от продуктовото семейство SHARK UR, изпитано в рамките на ETA-08/0190 за общо над 100 утвърдени и модерни строителни материала
- Диаметрите 8 и 10 са изпитани и одобрени за общо 105 различни основи
- Повишена сигурност благодарение на сертификат за пожароустойчивост в бетон и зидария
Оптимално анкериране
- Благодарение на дюбелната геометрия зъбците се разпъват в 4 посоки и се захващат здраво в основата
- Анкериране чрез триене между дюбелната втулка и основата
- Висока носимоспособност благодарение на разпъването в 4 посоки
- Подобрено предаване на силите чрез равномерно и постоянно въвеждане на натоварването по целия обхват на разпъване
- Почти никакво превъртане на втулката благодарение на ниския въртящ момент при завинтване и разпъването
- Дюбелна втулка от висококачествен полиамид
- Много здрава защита срещу усукване
Лесна употреба
- Спестяване на време благодарение на незабавната натоварваемост
- Малко монтажни усилия, тъй като дюбелната втулка и специалният винт са предварително сглобени
- Ограничител за удар предотвратява преждевременното разпъване на дюбела по време на монтажа
- Монтажът „през пробив“ улеснява и ускорява вграждането
Дълбочини на монтаж
- Две монтажни дълбочини в дефинирани строителни материали
Област на приложение
- Дюбелът може да се използва с Европейска техническа оценка (ETA) като многократно закрепване на неносещи системи (напр. фасади, окачени тавани и др.)
- Благодарение на ETA-сертификацията е одобрен за над 100 строителни материала, включително различни зидарски елементи: плътни и кухи тухли, варовикови тухли (плътни и кухи), бетонни тухли (плътни и кухи), кухи блокове от лек бетон
- Подходящ за нормален бетон и зидарски стени от: плътни тухли, плътни варовикови тухли, тухли с вертикални кухини, варовикови тухли с отвори, кухи блокове от лек бетон, плътни тухли и блокове от лек бетон, бетонни тухли и газобетон
- Подходящ за закрепване на фасадни, таванни или покривни подконструкции (от дърво или стомана), дървени греди, летви, метални конзоли, монтажни шини, окачени тавани, кабелни трасета, ъгли, профили, стенни шкафове, рафтове и др.
- Галванично поцинкованият винт е подходящ за употреба на открито и във влажни помещения (при внимателен монтаж), ако главата на винта е достатъчно защитена от влага и удари от дъжд. За допълнителна защита се препоръчва използването на еластичен уплътнител.
- Подходящ за закрепвания, които изискват доказателство за носимоспособност при въздействие на огън.
Инструкции за монтаж
- Пробиването на тухли с отвори и кухи блокове да се извършва в режим на въртене (без ударна функция)
- Буровият прах трябва да се отстрани от отвора, напр. с издухваща помпа, Арт. № 0903990001
- При пробиване в бетон използването на прахоизсмукваща бургия елиминира необходимостта от почистване на отвора
- Температура на основата за монтаж: ≥ –20 °C
- Температура на дюбелната втулка при монтаж: ≥ 0 °C
Доставка от 1-3 работни дни. Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС Безплатна доставка за този продукт