Пластмасова мрежа за WIT, ø16х130mm, за М8 и М10

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 090344 165
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър х дължина16 х 130 мм
Номинален диаметър на свредлото (d 0)16 мм
Подходящо за резбови прътиM8, M10
Продуктови спецификации
Диаметър х дължина16 х 130 мм
Номинален диаметър на свредлото (d 0)16 мм
Подходящо за резбови прътиM8, M10