Пистолет за WIT-MULTI VM250,UH300,PE500/1000,PM200

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пистолет за полагане на инжекционни разтвори WIT-MULTI
Допълнителна информация
Арт. номер: 0891003105
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

За приложение с почти всички инжекционни разтвори WIT и силиконови картуши
Подходящ за полагане на 150 мл, 330 мл и 420 мл коаксиални картуши, 300 мл картуши/туби, 385 мл и 585 мл двустранни картуши.

Прилага се със следните химически инжекционни разтвори:

WIT-VM 100: 150 мл, 330 мл, 420 мл
WIT-UH 300: 280 мл, 320 мл, 420 мл
ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 мл, 300 мл, 420 мл
WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml
WIT-EA 150: 150 мл
WIT-PM 200: 150 мл, 300 мл, 330 мл
WIT-Nordic: 330 мл
WIT-EXPRESS: 330 мл

За приложение с почти всички инжекционни разтвори WIT и силиконови картуши
Подходящ за полагане на 150 мл, 330 мл и 420 мл коаксиални картуши, 300 мл картуши/туби, 385 мл и 585 мл двустранни картуши.

Прилага се със следните химически инжекционни разтвори:

WIT-VM 100: 150 мл, 330 мл, 420 мл
WIT-UH 300: 280 мл, 320 мл, 420 мл
ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 мл, 300 мл, 420 мл
WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml
WIT-EA 150: 150 мл
WIT-PM 200: 150 мл, 300 мл, 330 мл
WIT-Nordic: 330 мл
WIT-EXPRESS: 330 мл