Пирон-дюбел, ø6x40mm,WK, широка периферия

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

За сухо строителство . Пирон от поцинкована стомана.

Допълнителна информация
Арт. номер: 590376140 Q
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Описание:

Бърз и икономичен монтаж

Предварително сглобен - няма нужда да търсите правилния винт

Може да се сваля чрез развиване на винта

UV-устойчив
Пластмасова дюбел, изработен от висококачествен полиамид - устойчив на плесени
Термоустойчив -40 до + 150°C
Без халогени и силикон

Приложение:

Може да се използва в бетон, плътни тухли, пясъчно-варови тухли, газобетон, вертикално перфорирани тухли, перфорирани пясъчно-варови тухли, замазка и гипсови плоскости

За закрепване на неносещи елементи и леки товари в строителството, металообработването, водопроводните и електрическите приложения

Плоска глава: Закрепване на ъглови конзоли, панели, метални листове, кабелни канали и всякакви компоненти за инсталации

Описание:

Бърз и икономичен монтаж

Предварително сглобен - няма нужда да търсите правилния винт

Може да се сваля чрез развиване на винта

UV-устойчив
Пластмасова дюбел, изработен от висококачествен полиамид - устойчив на плесени
Термоустойчив -40 до + 150°C
Без халогени и силикон

Приложение:

Може да се използва в бетон, плътни тухли, пясъчно-варови тухли, газобетон, вертикално перфорирани тухли, перфорирани пясъчно-варови тухли, замазка и гипсови плоскости

За закрепване на неносещи елементи и леки товари в строителството, металообработването, водопроводните и електрическите приложения

Плоска глава: Закрепване на ъглови конзоли, панели, метални листове, кабелни канали и всякакви компоненти за инсталации

Продуктови спецификации
Диаметър6 мм
Вид на главаташирока периферия
Дължина40 мм