Парна бариера - Reflex S90 gr/m2

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Дължина на ролката: 50 m

Ширина на ролката: 1,5 m

Дебелина на фолиото: 0,2 mm

Допълнителна информация
Арт. номер: 0681100130
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Тегло на покритието на m²: 85 g
  • Материал: PE – полиетилен
  • Якост на опън по диагонал на 100 mm: 200 N
  • Якост на опън в надлъжна посока на 100 mm: 200 N
  • Мин./макс. температура на обработка: -40 до 80 °C
  • Тегло на ролката: 6375 g
  • Брой на пале: 50 БРОЯ
  • Устойчивост на проникване на вода: Клас W1, съгласно EN 13859
  • Устойчивост на разкъсване по диагонал: 100 N
  • Устойчивост на разкъсване в надлъжна посока: 100 N
  • Тегло на покритието на m²: 85 g
  • Материал: PE – полиетилен
  • Якост на опън по диагонал на 100 mm: 200 N
  • Якост на опън в надлъжна посока на 100 mm: 200 N
  • Мин./макс. температура на обработка: -40 до 80 °C
  • Тегло на ролката: 6375 g
  • Брой на пале: 50 БРОЯ
  • Устойчивост на проникване на вода: Клас W1, съгласно EN 13859
  • Устойчивост на разкъсване по диагонал: 100 N
  • Устойчивост на разкъсване в надлъжна посока: 100 N