О пръстен, NBR 70 , ф 21.82x3.53 mm

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.

Допълнителна информация
Арт. номер: 04682182
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Вътрешен диаметър21.82 мм
Дебелина3.53 мм
Мин./макс. устойчивост на температура-30 to 100 °C
МатериалNBR (нитрилен бутадиен каучук)
Продуктови спецификации
Вътрешен диаметър21.82 мм
Дебелина3.53 мм
Мин./макс. устойчивост на температура-30 to 100 °C
МатериалNBR (нитрилен бутадиен каучук)