О пръстен, NBR 70 , ф 2.90x1.78 mm

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0468290
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Вътрешен диаметър2.9 мм
Дебелина1.78 мм
Мин./макс. устойчивост на температура-30 to 100 °C
МатериалNBR (нитрилен бутадиен каучук)
Продуктови спецификации
Вътрешен диаметър2.9 мм
Дебелина1.78 мм
Мин./макс. устойчивост на температура-30 to 100 °C
МатериалNBR (нитрилен бутадиен каучук)