О пръстен , NBR 70 , ф 12x1.5 mm

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Метричен О-пръстен.

Допълнителна информация
Арт. номер: 046801215
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Метричен,

  • NBR 70 NBR е химическо наименование: Нитрил-бутадиенов каучук (марки, напр. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
  • Температурна устойчивост: -30°C до +100°C
  • Размерни толеранси в съответствие с DIN ISO 3601-1 B (индустриален стандарт)

Указание

  • Премахнете всяко замърсяване (мръсотия, стружки, влакна) преди монтажа.
  • Ръбовете и входните фаски трябва да бъдат обезбурени.
  • Използвайте смазан/намазан О-пръстен.

Метричен,

  • NBR 70 NBR е химическо наименование: Нитрил-бутадиенов каучук (марки, напр. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
  • Температурна устойчивост: -30°C до +100°C
  • Размерни толеранси в съответствие с DIN ISO 3601-1 B (индустриален стандарт)

Указание

  • Премахнете всяко замърсяване (мръсотия, стружки, влакна) преди монтажа.
  • Ръбовете и входните фаски трябва да бъдат обезбурени.
  • Използвайте смазан/намазан О-пръстен.
Продуктови спецификации
Вътрешен диаметър12.0 мм
Дебелина1.5 мм
ISO3601-1