Отвертка права 8х150mm CP

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Размери: 0,306 x 0,047 x 0,037 м
Тегло: 0,167 кг
Тип опаковка: Опаковано на карта

Допълнителна информация
Арт. номер: CPT311150
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 120 € с ДДС

Отвертка, 7,0 x 150 мм, с двукомпонентна дръжка, от 5,5 x 100 мм, шестоъгълник

Отвертка, 7,0 x 150 мм, с двукомпонентна дръжка, от 5,5 x 100 мм, шестоъгълник