Осиг. шайба-DIN6797-A2-AZ-D4,3

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Осиг. шайба-DIN6797-A2-AZ-D4,3
Допълнителна информация
Арт. номер: 04310214
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за резба:M4
Вътрешен диаметър4.3 mm
Външен диаметър8 mm
Височина1 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за резба:M4
Вътрешен диаметър4.3 mm
Външен диаметър8 mm
Височина1 mm