Осигурителна DIN980 V 8 SW19 б.поц M12

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Шестостенна гайка със заключваща част (изцяло метална) DIN 980, стомана 8, поцинкована със синя пасивация (A2K)

Допълнителна информация
Арт. номер: 036912 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Забележка

DIN 980 е оттеглен и заменен с ISO 7042. Съществува ограничена взаимозаменяемост (резбите M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 и M39 са премахнати | височината на гайките е променена | размерът на ключа е променен при M10, M12 и M14 на съответно 16, 18 и 21 mm | фината резба е включена в ISO 10513 | ISO 7042 е валиден за класове на якост 5, 8, 10, 12)

Забележка

DIN 980 е оттеглен и заменен с ISO 7042. Съществува ограничена взаимозаменяемост (резбите M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 и M39 са премахнати | височината на гайките е променена | размерът на ключа е променен при M10, M12 и M14 на съответно 16, 18 и 21 mm | фината резба е включена в ISO 10513 | ISO 7042 е валиден за класове на якост 5, 8, 10, 12)