Осигурителна шайба DIN6799-ø7,0 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Осигурителна шайба DIN6799-ø7,0 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 049070 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за вътрешен диаметър7 mm
Подходящ за мин./макс. валове8-11 mm
Вътрешен диаметър5.84 mm
Външен диаметър14.3 mm
Дебелина0.9 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за вътрешен диаметър7 mm
Подходящ за мин./макс. валове8-11 mm
Вътрешен диаметър5.84 mm
Външен диаметър14.3 mm
Дебелина0.9 mm