Осигурителна шайба DIN6799-ø10,0 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Осигурителна шайба DIN6799-ø10,0 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 0490100 50
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за вътрешен диаметър10 mm
Подходящ за мин./макс. валове11-15 mm
Вътрешен диаметър8.32 mm
Външен диаметър20.4 mm
Дебелина1.2 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за вътрешен диаметър10 mm
Подходящ за мин./макс. валове11-15 mm
Вътрешен диаметър8.32 mm
Външен диаметър20.4 mm
Дебелина1.2 mm