Осигурителна шайба DIN6799-ø1,5 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Осигурителна шайба DIN6799-ø1,5 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 049015 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за вътрешен диаметър1.5 mm
Подходящ за мин./макс. валове2-2.5 mm
Вътрешен диаметър1.28 mm
Външен диаметър4.25 mm
Дебелина0.4 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за вътрешен диаметър1.5 mm
Подходящ за мин./макс. валове2-2.5 mm
Вътрешен диаметър1.28 mm
Външен диаметър4.25 mm
Дебелина0.4 mm