Осигурителна шайба DIN6799-ø1,2 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Осигурителна шайба DIN6799-ø1,2 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 049012 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за вътрешен диаметър1.2 mm
Подходящ за мин./макс. валове1.4-2 mm
Вътрешен диаметър1.01 mm
Външен диаметър3.25 mm
Дебелина0.3 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за вътрешен диаметър1.2 mm
Подходящ за мин./макс. валове1.4-2 mm
Вътрешен диаметър1.01 mm
Външен диаметър3.25 mm
Дебелина0.3 mm