Осигурителна шайба DIN6797-AZ-б.поц-ø3,2 мм

2,39 лв. с ДДС
1,22 € с ДДС
2,39 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Осигурителна шайба DIN6797-AZ-б.поц-ø3,2 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 04233 1000
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 500

За бр.

500 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за резба:M3
Вътрешен диаметър3.2 mm
Външен диаметър6 mm
Височина0.8 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за резба:M3
Вътрешен диаметър3.2 mm
Външен диаметър6 mm
Височина0.8 mm