Осигурителна шайба DIN6797-AZ-б.поц-ø13,0 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Осигурителна шайба DIN6797-AZ-б.поц-ø13,0 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 042312 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 85.90 € с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за резба:M12
Вътрешен диаметър13 mm
Външен диаметър20.5 mm
Височина2 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за резба:M12
Вътрешен диаметър13 mm
Външен диаметър20.5 mm
Височина2 mm