Осигурителна шайба-DIN6797-A2-IZ-D6,4

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Осигурителна шайба-DIN6797-A2-IZ-D6,4
Допълнителна информация
Арт. номер: 04310226
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за резба:M6
Вътрешен диаметър6.4 mm
Външен диаметър11 mm
Дебелина0.7 mm
Височина2 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за резба:M6
Вътрешен диаметър6.4 mm
Външен диаметър11 mm
Дебелина0.7 mm
Височина2 mm