Осигурителна шайба-DIN6797-A2-IZ-D13,0

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Осигурителна шайба-DIN6797-A2-IZ-D13,0
Допълнителна информация
Арт. номер: 043102212
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за резба:M12
Вътрешен диаметър13 mm
Външен диаметър20.5 mm
Дебелина1 mm
Височина1.4 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за резба:M12
Вътрешен диаметър13 mm
Външен диаметър20.5 mm
Дебелина1 mm
Височина1.4 mm