Осигурителна шайба DIN6797-A2-AZ-ø8,4 мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Осигурителна шайба DIN6797-A2-AZ-ø8,4 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 04310218 100
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за резба:M8
Вътрешен диаметър8.4 mm
Външен диаметър15 mm
Височина1.6 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за резба:M8
Вътрешен диаметър8.4 mm
Външен диаметър15 mm
Височина1.6 mm