Ножица за рязане на арматура 610 мм WURTH

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Висококачествени клещи за рязане на болтове и арматура с висока издръжливост, минимално усилие при работа и прецизно рязане до 48 HRC.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0714063101
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Ножицата за рязане на арматура Würth е създадена за професионалисти, които изискват надеждност, мощност и дълготрайност при работа с твърди материали. Благодарение на прецизната изработка и висококачествените материали, инструментът осигурява ефективно рязане с минимално усилие.

  • Дълготрайни режещи остриета за продължителна експлоатация

  • Прецизен нож с твърдост на режещия ръб 62 HRC

  • Подходящи за материали до 48 HRC

  • Сменяема глава от висококачествена кована стомана

  • Двоен ексцентричен механизъм за фина настройка

  • Възможност за подмяна на всяка режеща челюст поотделно

  • Подсилено шарнирно съединение за по-голяма устойчивост

  • Висока режеща способност с минимално усилие

  • Изработени от висококачествена тръбна стомана

Ползи

  • Намалено усилие при рязане благодарение на оптимизирания механизъм

  • По-дълъг живот на инструмента чрез сменяеми компоненти

  • Висока ефективност при работа с твърди материали

  • Надеждност при интензивна професионална употреба

Области на приложение

  • Рязане на арматура

  • Рязане на болтове

  • Строителни и монтажни дейности

  • Металообработка

Ножицата за рязане на арматура Würth е създадена за професионалисти, които изискват надеждност, мощност и дълготрайност при работа с твърди материали. Благодарение на прецизната изработка и висококачествените материали, инструментът осигурява ефективно рязане с минимално усилие.

  • Дълготрайни режещи остриета за продължителна експлоатация

  • Прецизен нож с твърдост на режещия ръб 62 HRC

  • Подходящи за материали до 48 HRC

  • Сменяема глава от висококачествена кована стомана

  • Двоен ексцентричен механизъм за фина настройка

  • Възможност за подмяна на всяка режеща челюст поотделно

  • Подсилено шарнирно съединение за по-голяма устойчивост

  • Висока режеща способност с минимално усилие

  • Изработени от висококачествена тръбна стомана

Ползи

  • Намалено усилие при рязане благодарение на оптимизирания механизъм

  • По-дълъг живот на инструмента чрез сменяеми компоненти

  • Висока ефективност при работа с твърди материали

  • Надеждност при интензивна професионална употреба

Области на приложение

  • Рязане на арматура

  • Рязане на болтове

  • Строителни и монтажни дейности

  • Металообработка

Продуктови спецификации
Дължина620 мм
Материал на дръжкатаСтомана