Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Нит-гайка пл.борд и нак., б.поц,M8 (1-3.5) L=18.5

    38,99 лв. с ДДС
    38,99 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Нит-гайка пл.борд и нак., б.поц,M8 (1-3.5) L=18.5
    Допълнителна информация
    Арт. номер: 594820 08 Q100
    products.pickngo
    Минималното количество за поръчка е 100

    За бр.

    100 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС
    Продуктови спецификации
    Спецификации :
    Диаметър M8
    Вътрешен диаметър 10.9 mm
    Външен диаметър 15 mm
    Височина 17.5 mm
    Продуктови спецификации
    Диаметър M8
    Вътрешен диаметър 10.9 mm
    Външен диаметър 15 mm
    Височина 17.5 mm