producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Обезопасяващи обувки STREET S1PS HI FO SR, съгласно BG EN ISO 20345:2022+A1:2024, с неметалн бомбе UNICOMP® и текстилна PS вложка (Ø 3,0 mm).
requestavailability.successmessage
Ниските защитни обувки S1PS HSTREET I FO SR са изработени с горна част от микровелур и микрокожа и дишаща подплата ARNEDRY. Неметалното бомбе UNICOMP® с RUBBER COMFORT STRIP и текстилната вложка ADVANCE PS осигуряват защита при удар и пробиване. Двуплътностната PU/PU подметка SNEAK е с маркировки HI, FO и SR за топлоизолация, устойчивост на горива и масла и допълнителна устойчивост на хлъзгане. Полиуретановата стелка EFFUSIO® с полиестерно покритие е дишаща, антибактериална и ударопоглъщаща. Конструкцията е изцяло без метал.
Сертификация: BG EN ISO 20345:2022+A1:2024
Поддръжка и съхранение
Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.
Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.
Безопасна употреба
Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.
Обезопасяващи обувки SNAKE S3 SRC по BG EN ISO 20345:2011, със стоманено бомбе, стоманена вложка и водоотблъскваща горна част от естествена кожа.
Обезопасяващи обувки CLOUD S3S FO SR, съгласно BG EN ISO 20345:2022, с композитно бомбе, неметална PS вложка (Ø 3,0 mm) и водоотблъскваща горна част.
Обезопасяващи обувки SPORT EVOLUTION S1PS FO SR по BG EN ISO 20345:2022, с фибростъклено бомбе 200 J и неметална вложка PS, изпитана с пирон Ø 3 mm.
Обезопасяващи обувки CARBON 290 S1PL, съгласно BG EN ISO 20345:2022, с карбоново бомбе, неметална PL вложка, изпитана с пирон Ø 4,5 mm, и дишащ текстил.
Работни обувки CARBONIUM O1 HI FO SR, съгласно BG EN ISO 20347:2022+A1:2024, с дишаща горна част от 3D найлон и двуплътностна PU подметка.