producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Защитни обувки CEMENT S3 SRC по EN ISO 20345:2011 със стоманено бомбе и стоманена антипрободна вложка. Водоотблъскваща горна част от естествена кожа.
requestavailability.successmessage
Ниските защитни обувки CEMENT S3 SRC са предназначени за професионална работа в строителството, логистиката, селското стопанство и занаятчийските дейности. Горната част от релефна водоотблъскваща естествена кожа е комбинирана с дишащата подплата AIRNET SPACER, която подпомага циркулацията на въздуха и отвеждането на влагата при продължително носене. Стоманеното бомбе INOX предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а антипрободната вложка от неръждаема стомана ограничава риска от проникване на остри предмети през ходилото. Анатомичната и антистатична стелка TOP BASIC от перфорирана EVA и дишащ текстил тип „пчелна пита“ осигурява стабилна опора и подпомага вентилацията на ходилото. Двуплътностната PU/PU подметка BI-GRIP, произведена чрез директно шприцване, съчетава стабилност, комфорт и устойчивост на хлъзгане върху неравни и хлъзгави повърхности.
Категория на ЛПС: IIРегламент: Регламент (ЕС) 2016/425Сертификационен стандарт: EN ISO 20345:2011Клас на защита: S3 SRCСертификат за ЕС изследване на типа: 85/2023/PPE/1439/B
Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.
Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.
Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.
Високи защитни обувки CONCRETE S3 SRC по EN ISO 20345:2011 със стоманено бомбе и стоманена антипрободна вложка. Водоотблъскваща горна част от естествена кожа.
ULTRAFLEX панталон е всесезонен работен панталон в тъмно сив цвят с голяма еластичност, Regular кройка, подсилена материя на коленете и практични многофункционални джобове. Изработен от 98% памук и 2% еластан, с плътност 270 g/m².
Трислойно софтшел яке ULTRAFLEX тъмно сиво за ежедневна професионална употреба, от 94% полиестер и 6% еластан, със свалящи се качулка и ръкави и практични джобове с цип.