producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Дълъг Pozidriv (PZ) бит от висококачествена S2 стомана с черно пасивационно покритие, който осигурява прецизно завинтване, висока издръжливост и отлична устойчивост на корозия.
Комплект 10бр.
requestavailability.successmessage
Дългият Pozidriv (PZ) бит на Würth е надежден избор за професионална и домашна употреба, особено при работа в труднодостъпни зони. Този накрайник за отвертка е предназначен за винтове PZ, като осигурява прецизно захващане, отличен контрол и дълъг експлоатационен живот. Благодарение на висококачествената S2 стомана и защитното покритие, продуктът е подходящ за интензивни монтажни дейности.
Дългият PZ бит улеснява завинтването при монтажни и ремонтни дейности, като позволява достигане до винтове, разположени в тесни пространства. Осигурява стабилно захващане без приплъзване, което предпазва винтовете от повреждане и удължава живота на инструмента. Подходящ е за строителни работи, мебелен монтаж, дърводелски проекти, сервизни дейности и електротехнически приложения. Благодарение на устойчивостта си на корозия, битът е отличен избор за дългосрочна употреба.
Изберете правилния Pozidriv размер според винта. Поставете бита в държача на отвертката или винтоверта, като се уверите, че е фиксиран стабилно чрез жлебовете на шанка. Завинтвайте с равномерен натиск и подходящи обороти, за да постигнете чисто, сигурно и прецизно завинтване. След работа почистете и съхранявайте продукта на сухо място.
При работа с електроинструменти използвайте защитни очила и ръкавици. Не използвайте неправилен размер бит, тъй като това може да доведе до износване на винта и инструмента. Избягвайте контакт с влага и агресивни химикали, за да запазите покритието и качеството на продукта.
За сухо строителство. Пирон от поцинкована стомана
Комплект накрайници PH/PZ/TX/HEX/SD WURTH от 33 части.
АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE PROMO EDITION
Удължено изпълнение — за всички стандартни винтови съединения с торзионна зона за по-дълъг експлоатационен живот
Дължина: 50 mm
Съдържание: PZ1, PZ2 и PZ3
Стандарт: CS
Материал: Стомана
Покритие: Поцинковано
Съвместим с RoHS: Да
Забележка: