Дълъг Phillips (PH) бит от висококачествена S2 стомана с черно пасивационно покритие, който осигурява прецизно завинтване, висока издръжливост и отлична устойчивост на корозия.
Комплект 10бр.
Дългият Phillips (PH) бит на Würth е практично решение за работа с винтове с кръстата глава, особено в труднодостъпни места. Подходящ е както за професионални монтажници и техници, така и за домашни майстори, които търсят надеждност, удобство и дълъг експлоатационен живот. Благодарение на здравата конструкция и прецизния профил, този накрайник за отвертка гарантира отличен контрол и сигурно захващане.
Дългият PH бит улеснява монтажните дейности, като позволява работа в тесни пространства, където стандартните накрайници не достигат. Осигурява стабилно завинтване без приплъзване и намалява риска от повреждане на главата на винта. Подходящ е за строителни и ремонтни дейности, мебелен монтаж, електротехнически приложения и автомобилни сервизи. Високата устойчивост на корозия го прави отличен избор за продължителна и интензивна употреба.
Изберете правилния Phillips размер според винта. Поставете бита в държача на отвертката или винтоверта, като се уверите, че е фиксиран стабилно чрез жлебовете на шанка. Завинтвайте с равномерен натиск и подходящи обороти, за да постигнете чисто и сигурно захващане. След употреба почистете и съхранявайте на сухо място за по-дълъг живот на инструмента.
При работа с електроинструменти използвайте защитни очила и ръкавици. Не използвайте неправилен размер бит, тъй като това може да доведе до износване на винта и инструмента. Избягвайте контакт с влага и агресивни химикали, за да запазите покритието и качеството на продукта.
За завинтване върху метални подконструкции- дървени или метални, до максимум 1 мм.
requestavailability.successmessage
Универсален държач за битове, подходящ за битове 1/4"
Комплект от 47 части с най-често срещаните накрайници 10 mm за автомобилния сектор.Примернo приложение: двигатели на Fiat, VW и японски автомобили.
Стандартен накрайник изработен от S2 стомана.