Метален дюбел за топлоизолация W-MDD Ø8х110 mm

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 5921008110
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Дължина110 мм
ТипW-MDD
МатериалСтомана
Максимална дебелина на фиксирания елемент70 мм
Продуктови спецификации
Дължина110 мм
ТипW-MDD
МатериалСтомана
Максимална дебелина на фиксирания елемент70 мм