Месингов дюбел, M10х35mm

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 0904310
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Вътрешен диаметър10 мм
Дължина на дюбела34 мм
Ефективна дълбочина на анкериране35 мм
Макс дълбочина на пробиване40 мм
Продуктови спецификации
Вътрешен диаметър10 мм
Дължина на дюбела34 мм
Ефективна дълбочина на анкериране35 мм
Макс дълбочина на пробиване40 мм