Лопата права с дръжка 1160мм 180мм

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Права лопата с острие от стомана

Допълнителна информация
Арт. номер: WU9876600
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

 Червено прахово покритие

Работна ширина: 180 mm

Гнездо за дръжка тип „ръкав“

T-образна дръжка от буковo дърво

Обща дължина: 1060 mm

 Червено прахово покритие

Работна ширина: 180 mm

Гнездо за дръжка тип „ръкав“

T-образна дръжка от буковo дърво

Обща дължина: 1060 mm