Многофункционалният инструмент ZEBRA е перфектното решение за външна употреба, къмпинг, хоби дейности и ежедневни домакински задачи. Проектиран за максимална надеждност и удобство, всички инструменти могат да бъдат сигурно заключени и лесно отключвани с една ръка.
Ключови характеристики
Надеждно заключване на всички инструменти
– За безопасна работа и предотвратяване на нежелано затваряне.
Удобно отключване и заключване с една ръка
– Осигурява бърза и лесна употреба дори в динамични условия.
Висококачествена кожена кания
– С елегантен вид и лента за колан за удобно носене.
Изработка изцяло от неръждаема стомана
– Гарантира дълготрайност и устойчивост на външни влияния.
Комплектът съдържа следните инструменти
Остри клещи със страничен резец – За захващане и рязане на проводници и материали.
Назъбено острие от неръждаема стомана 440A – За по-груби задачи и рязане на влакнести материали.
Здрав отвертка PH2 – За винтове с кръстата глава.
Здрава ножова остриета от неръждаема стомана 440A – За прецизно рязане и обща употреба.
Отварачка за консерви с инструмент за сваляне на изолация – Практична за полеви условия.
Трион за дърво с мм и инчова скала – За рязане на клони и малки дървени елементи.
Отварачка за бутилки с отвертка – Двойна функция за удобство.
Пила с грубо и фино рязане – За обработка и заглаждане на повърхности.
Шило – За пробиване на кожа, плат или други материали.
| Параметър | Стойност |
|---|
| Дължина в разгънато състояние | 155 mm |
| Дължина в сгънато състояние | 100 mm |
| Ширина в разгънато състояние | 60 mm |
| Ширина в сгънато състояние | 40 mm |
| Височина | 25 mm |
| Брой части в комплекта | 2 броя |