Къртач MH 5 SDS-max 7,1 J 1100 W

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Къртач с захващане SDS-max, корпус на редуктора от магнезиева отливка и антивибрационен механизъм за комфортна работа

Допълнителна информация
Арт. номер: 07025611
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 85.90 € с ДДС
  • Заключването на спусъка осигурява комфортна работа при продължителна употреба

  • Интегрираната система за омекотяване (soft-close) защитава здравето на оператора чрез намаляване на вибрациите

  • Здравият и лек корпус на редуктора от магнезиева отливка спомага за оптимално отвеждане на топлината при тежки строителни условия

  • Благодарение на интегрониката с постоянна скорост, се поддържа почти постоянна честота на ударите при натоварване

  • Честотата на ударите може да се предварително зададе чрез въртящ се регулатор под дръжката

  • Два сервизни LED индикатора визуално показват необходимостта от смяна на четките и наличието на мрежово напрежение

  • Благодарение на електронния плавен старт се осигурява меко и контролирано стартиране

 

  • Защитата от повторно включване предотвратява нежелано стартиране след прекъсване на захранването

  • Заключването на спусъка осигурява комфортна работа при продължителна употреба

  • Интегрираната система за омекотяване (soft-close) защитава здравето на оператора чрез намаляване на вибрациите

  • Здравият и лек корпус на редуктора от магнезиева отливка спомага за оптимално отвеждане на топлината при тежки строителни условия

  • Благодарение на интегрониката с постоянна скорост, се поддържа почти постоянна честота на ударите при натоварване

  • Честотата на ударите може да се предварително зададе чрез въртящ се регулатор под дръжката

  • Два сервизни LED индикатора визуално показват необходимостта от смяна на четките и наличието на мрежово напрежение

  • Благодарение на електронния плавен старт се осигурява меко и контролирано стартиране

 

  • Защитата от повторно включване предотвратява нежелано стартиране след прекъсване на захранването

Продуктови спецификации
Номинално напрежение230 V/AC
Система за захващане на инструмента:Подходяща за SDS-max
Честота:50 Hz