Комплект отвертки, ролетка и Г-образни ключове - 8.4.1 - 35бр. ZEBRA

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Системният комплект Würth ZEBRA 8.4.1 включва 35 инструмента за завиване, измерване, почистване и отстраняване на скъсани винтове и шпилки. Инструментите са подредени в стабилна пластмасова вложка с карбонов дизайн, съвместима с различни ORSY системи.

Ясно обозначените позиции и размери позволяват необходимият инструмент да бъде открит бързо и улесняват проверката за липсващи компоненти.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0965905924
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Основни предимства

  • Съвместимост с ORSY системи: вложката е подходяща за използване в системни куфари, работни колички, ORSY®BULL кутии и ORSY стелажи.
  • Бърз избор на необходимия инструмент размерите са обозначени директно върху вложката, което улеснява работата и поддържането на постоянна организация.
  • Стабилна и лесна за почистване вложка: изработена е от висококачествена пластмаса с карбонов дизайн за по-добра устойчивост, стабилност и лесна поддръжка.
  • Разнообразна комплектовка: съдържа отвертки, шестограмни и T- ключове, екстрактори, измервателни инструменти и помощни инструменти за оборудване на специално работно място.

Комплекта включва:

  • 8 плоски отвертки:
    • 0,4 × 2,5 × 75 mm;
    • 0,5 × 3,0 × 80 mm;
    • 0,6 × 3,5 × 100 mm;
    • 0,8 × 4,0 × 100 mm;
    • 1,0 × 5,5 × 125 mm;
    • 1,0 × 5,5 × 150 mm;
    • 1,2 × 6,5 × 150 mm;
    • 1,2 × 8,0 × 175 mm;
  • 5 екстрактора за винтове и шпилки: M3–M6, M6–M8, M8–M11, M11–M14 и M14–M18;
  • 9 Г-образни шестограмни ключа: 1,5–10 mm;
  • 8 Г-образни T-ключа: TX9–TX40;
  • телена четка с месингов косъм и дървено тяло, 4 реда;
  • луфтомер с 20 пластини: 0,05–1 mm;
  • гъвкав магнитен инструмент, 460 mm, максимално натоварване 600 g;
  • шублер със застопоряващ винт: 0–150 mm;
  • джобна ролетка: 2 m × 16 mm;
  • системна вложка 8.4.1.

Приложение

Подходящ за организирано съхранение и използване в:

  • системни куфари ORSY;
  • работни колички;
  • ORSY®BULL кутии;
  • ORSY стелажи;
  • професионални сервизни и монтажни работни места, оборудвани с ORSY система.

 

Основни предимства

  • Съвместимост с ORSY системи: вложката е подходяща за използване в системни куфари, работни колички, ORSY®BULL кутии и ORSY стелажи.
  • Бърз избор на необходимия инструмент размерите са обозначени директно върху вложката, което улеснява работата и поддържането на постоянна организация.
  • Стабилна и лесна за почистване вложка: изработена е от висококачествена пластмаса с карбонов дизайн за по-добра устойчивост, стабилност и лесна поддръжка.
  • Разнообразна комплектовка: съдържа отвертки, шестограмни и T- ключове, екстрактори, измервателни инструменти и помощни инструменти за оборудване на специално работно място.

Комплекта включва:

  • 8 плоски отвертки:
    • 0,4 × 2,5 × 75 mm;
    • 0,5 × 3,0 × 80 mm;
    • 0,6 × 3,5 × 100 mm;
    • 0,8 × 4,0 × 100 mm;
    • 1,0 × 5,5 × 125 mm;
    • 1,0 × 5,5 × 150 mm;
    • 1,2 × 6,5 × 150 mm;
    • 1,2 × 8,0 × 175 mm;
  • 5 екстрактора за винтове и шпилки: M3–M6, M6–M8, M8–M11, M11–M14 и M14–M18;
  • 9 Г-образни шестограмни ключа: 1,5–10 mm;
  • 8 Г-образни T-ключа: TX9–TX40;
  • телена четка с месингов косъм и дървено тяло, 4 реда;
  • луфтомер с 20 пластини: 0,05–1 mm;
  • гъвкав магнитен инструмент, 460 mm, максимално натоварване 600 g;
  • шублер със застопоряващ винт: 0–150 mm;
  • джобна ролетка: 2 m × 16 mm;
  • системна вложка 8.4.1.

Приложение

Подходящ за организирано съхранение и използване в:

  • системни куфари ORSY;
  • работни колички;
  • ORSY®BULL кутии;
  • ORSY стелажи;
  • професионални сервизни и монтажни работни места, оборудвани с ORSY система.

 

Продуктови спецификации
БрандZEBRA
Брой инструменти35