Коларски болт-DIN603-A4-M6X16

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Коларски болт-DIN603-A4-M6X16
Допълнителна информация
Арт. номер: 00766 16
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
ДиаметърM6
Дължина16 mm
Ширина на квадрата6.48 mm
Височина на квадрата4.6 mm
Дължина на резбата16
Продуктови спецификации
ДиаметърM6
Дължина16 mm
Ширина на квадрата6.48 mm
Височина на квадрата4.6 mm
Дължина на резбата16