Коларски болт DIN603-A2-M5X55

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Коларски болт DIN603-A2-M5X55
Допълнителна информация
Арт. номер: 02265 55
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
ДиаметърM5
Дължина55 mm
Ширина на квадрата5.48 mm
Височина на квадрата4.1 mm
Дължина на резбата16
Продуктови спецификации
ДиаметърM5
Дължина55 mm
Ширина на квадрата5.48 mm
Височина на квадрата4.1 mm
Дължина на резбата16