Коларски болт-DIN603-8.8-(A2K)-M6X60

21,78 лв. с ДДС
11,14 € с ДДС
21,78 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Коларски болт-DIN603-8.8-(A2K)-M6X60
Допълнителна информация
Арт. номер: 022396 60
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 200

За бр.

200 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
ДиаметърM6
Дължина60 mm
Ширина на квадрата6.48 mm
Височина на квадрата4.6 mm
Дължина на резбата18
Продуктови спецификации
ДиаметърM6
Дължина60 mm
Ширина на квадрата6.48 mm
Височина на квадрата4.6 mm
Дължина на резбата18