Коларски болт с гайка DIN603 4.8-б.поц-M8X80

62,3 лв. с ДДС
31,85 € с ДДС
62,3 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Коларски болт с гайка DIN603 4.8-б.поц-M8X80
Допълнителна информация
Арт. номер: 02238 80 200
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 200

За бр.

200 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
ДиаметърM8
Дължина80 mm
Ширина на квадрата8.58 mm
Височина на квадрата5.6 mm
Дължина на резбата22 mm
Продуктови спецификации
ДиаметърM8
Дължина80 mm
Ширина на квадрата8.58 mm
Височина на квадрата5.6 mm
Дължина на резбата22 mm