Коларски болт с гайка DIN603 4.8-б.поц-M8X60

50,74 лв. с ДДС
25,94 € с ДДС
50,74 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Коларски болт с гайка DIN603 4.8-б.поц-M8X60
Допълнителна информация
Арт. номер: 02238 60 200
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 200

За бр.

200 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
ДиаметърM8
Дължина60 mm
Ширина на квадрата8.58 mm
Височина на квадрата5.6 mm
Дължина на резбата22 mm
Продуктови спецификации
ДиаметърM8
Дължина60 mm
Ширина на квадрата8.58 mm
Височина на квадрата5.6 mm
Дължина на резбата22 mm