Коларски болт с гайка DIN603 4.8-б.поц-M8X25

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Коларски болт с гайка DIN603 4.8-б.поц-M8X25
Допълнителна информация
Арт. номер: 02238 25 200
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
ДиаметърM8
Дължина25 mm
Ширина на квадрата8.58 mm
Височина на квадрата5.6 mm
Дължина на резбата22 mm
Продуктови спецификации
ДиаметърM8
Дължина25 mm
Ширина на квадрата8.58 mm
Височина на квадрата5.6 mm
Дължина на резбата22 mm