Коларски болт с гайка DIN603 4.8-б.поц-M6X40

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Коларски болт с гайка DIN603 4.8-б.поц-M6X40
Допълнителна информация
Арт. номер: 02236 40 200
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
ДиаметърM6
Дължина40 mm
Ширина на квадрата6.48 mm
Височина на квадрата4.6 mm
Дължина на резбата18 mm
Продуктови спецификации
ДиаметърM6
Дължина40 mm
Ширина на квадрата6.48 mm
Височина на квадрата4.6 mm
Дължина на резбата18 mm