Коларски болт с гайка DIN603 4.8-б.поц-M5X40

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Коларски болт с гайка DIN603 4.8-б.поц-M5X40
Допълнителна информация
Арт. номер: 02235 40
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
ДиаметърM5
Дължина40 mm
Ширина на квадрата5.48 mm
Височина на квадрата4.1 mm
Дължина на резбата16 mm
Продуктови спецификации
ДиаметърM5
Дължина40 mm
Ширина на квадрата5.48 mm
Височина на квадрата4.1 mm
Дължина на резбата16 mm