Коларски болт с гайка DIN603 4.8-б.поц-M5X25

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Коларски болт с гайка DIN603 4.8-б.поц-M5X25
Допълнителна информация
Арт. номер: 02235 25
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
ДиаметърM5
Дължина25 mm
Ширина на квадрата5.48 mm
Височина на квадрата4.1 mm
Дължина на резбата16 mm
Продуктови спецификации
ДиаметърM5
Дължина25 mm
Ширина на квадрата5.48 mm
Височина на квадрата4.1 mm
Дължина на резбата16 mm