Коларски болт с гайка DIN603 4.8-б.поц-M16X60

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Коларски болт с гайка DIN603 4.8-б.поц-M16X60
Допълнителна информация
Арт. номер: 022316 60 50
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
ДиаметърM16
Дължина60 mm
Ширина на квадрата16.7 mm
Височина на квадрата12.9 mm
Дължина на резбата38 mm
Продуктови спецификации
ДиаметърM16
Дължина60 mm
Ширина на квадрата16.7 mm
Височина на квадрата12.9 mm
Дължина на резбата38 mm