Коларски болт с гайка DIN603 4.8-б.поц-M12X100

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Коларски болт с гайка DIN603 4.8-б.поц-M12X100
Допълнителна информация
Арт. номер: 022312 100 50
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
ДиаметърM12
Дължина100 mm
Ширина на квадрата12.7 mm
Височина на квадрата8.75 mm
Дължина на резбата30 mm
Продуктови спецификации
ДиаметърM12
Дължина100 mm
Ширина на квадрата12.7 mm
Височина на квадрата8.75 mm
Дължина на резбата30 mm