Коларски болт с гайка DIN603 4.8-б.поц-M10X90

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Коларски болт с гайка DIN603 4.8-б.поц-M10X90
Допълнителна информация
Арт. номер: 022310 90 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
ДиаметърM10
Дължина90 mm
Ширина на квадрата10.58 mm
Височина на квадрата6.6 mm
Дължина на резбата26 mm
Продуктови спецификации
ДиаметърM10
Дължина90 mm
Ширина на квадрата10.58 mm
Височина на квадрата6.6 mm
Дължина на резбата26 mm