Коларски болт с гайка DIN603 4.8-б.поц-M10X45

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Коларски болт с гайка DIN603 4.8-б.поц-M10X45
Допълнителна информация
Арт. номер: 022310 45
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
ДиаметърM10
Дължина45 mm
Ширина на квадрата10.58 mm
Височина на квадрата6.6 mm
Дължина на резбата26 mm
Продуктови спецификации
ДиаметърM10
Дължина45 mm
Ширина на квадрата10.58 mm
Височина на квадрата6.6 mm
Дължина на резбата26 mm