Ключове звездогаечни к-т 12бр 6-22mm COX

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Размери: 0,31 x 0,17 x 0,04 м
Тегло: 0,967 кг
Тип опаковка: Опаковано с блистер око

Допълнителна информация
Арт. номер: COX539612
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Комплект звездогаечни ключове, 12 броя, съгласно DIN 3113 – A, хром-ванадиева стомана, хромирани, матови, ъгъл 15°, на пластмасов държач, размери: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22 мм.

Комплект звездогаечни ключове, 12 броя, съгласно DIN 3113 – A, хром-ванадиева стомана, хромирани, матови, ъгъл 15°, на пластмасов държач, размери: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22 мм.