Ключове глухи 8-13mm 4ч. к-т

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Монтажен комплект за фитинги, 4 части

Комплект двустранни тръбни ключове

Допълнителна информация
Арт. номер: ZYT186
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Състои се от: 3 тръбни ключа 1 въртящ се щифт

Размери:

  • 8 x 9 мм - дължина: 200 мм
  • 10 x 11 мм - дължина: 200 мм
  • 12 x 13 мм - дължина: 200 мм

Всеки с два напречни отвора

Въртящ се щифт - дължина: 130 мм

Материал: инструментална стомана, поцинкована

Състои се от: 3 тръбни ключа 1 въртящ се щифт

Размери:

  • 8 x 9 мм - дължина: 200 мм
  • 10 x 11 мм - дължина: 200 мм
  • 12 x 13 мм - дължина: 200 мм

Всеки с два напречни отвора

Въртящ се щифт - дължина: 130 мм

Материал: инструментална стомана, поцинкована