Клещи мини комбинирани 120mm COX

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Размери: 0,17 x 0,08 x 0,015 м
Тегло: 0,087 кг
Тип опаковка: Опаковано на карта

Допълнителна информация
Арт. номер: COXT187081
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Електротехнически комбинирани клещи 120 мм, с двойна пружина, 2K дръжка, тествани от TÜV Süd/GS

Електротехнически комбинирани клещи 120 мм, с двойна пружина, 2K дръжка, тествани от TÜV Süd/GS